Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Chiavi a bussola, 1/4 poll. e 3/8 poll. Assortimento di 35 pz

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Chiavi a bussola, 1/4 poll. e 3/8 poll. Assortimento di 35 pz

Pratica cassetta in metallo per applicazioni in officina fuori sede, bussole esagonali, utensili di qualità professionale ZEBRA®

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Pratico assortimento da 35 pezzi di bussole da 1/4 poll. e 3/8 poll. in cassetta metallica


  • Questo assortimento comprende attrezzature di base ideali per l'uso in officina e fuori sede

  • Cassetta in metallo robusta con manico e chiusura a scatto, dotata di un termoformato in gommaspugna praticamente indistruttibile con effetto di trattenuta degli utensili

  • Gli utensili rimangono saldamente fermi in posizione durante il trasporto

  • È possibile vedere immediatamente se mancano utensili

  • L'assortimento include 25 misure chiave, da 4 a 22 mm


Serraggio potente ed efficiente


  • Le prolunghe rigide consentono il trasferimento diretto della forza

  • Le leve a cricchetto sono dotate di manico ergonomico e robusto in materiale plastico per lavorare in modo comodo e sicuro

  • Reversibile con una sola mano tramite la ghiera

  • L'angolo di ripresa di 5° consente un serraggio o un allentamento rapido e senza sforzo delle viti