Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Serie chiavi a bussola rinforzate universali da 1/2" 22 pz

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Serie chiavi a bussola rinforzate universali da 1/2" 22 pz

Per allentare e serrare collegamenti a vite difettosi e/o arrotondati senza profilo con l'innovativo profilo SuperGrip

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • La presa antiscivolo su collegamenti a vite difettosi e arrotondati è resa possibile grazie al contatto con la superficie

  • Svitando ed avvitando le viti rimangono riutilizzabili

  • In materiale di alta qualità (CrMo)

  • Per avvitatori a impulsi con attacco da 1/2"

  • Misura aggiuntiva 22 mm, attacco esagonale per posizioni di montaggio strette

  • Con foro passante, quindi adatto anche per perni filettati, compresi i fissaggi dell'ammortizzatore


Contenuto:


  • 1 pz cadauno bussola rinforzata apertura chiave 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24 mm

  • 1 cad. prolunga rinforzata 75, 125, 250 mm

  • 1 adattatore foro passante da 3/8 a 1/2 pollici

  • 1 punzone

  • 2 anelli seeger O-ring

  • 2 perni di bloccaggio
Indicazione

Utilizzabile anche per viti intatte