Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Serie chiavi combinate metriche lunghe 12 pz con profilo POWERDRIV®
Utensile ZEBRA® extra lungo di qualità professionale
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Serie di 12 chiavi combinate
- La bocca aperta estremamente resistente inclinata di 15° allenta anche le viti bloccate
- Lato anello sfalsato di 15° per un maggiore spazio per le dita
- Lato anello con 12 denti per un innesto efficace
- Soddisfa le norme DIN 3113A/ISO 3318/7738
- Tolleranze minime garantiscono alta affidabilità e maggior sicurezza.
- La versatilità riduce i costi di sostituzione e stoccaggio
Qualità estremamente elevata per una lunga durata
- In acciaio al cromato-vanadio
- La superficie offre una resistenza duratura contro la ruggine e garantisce una vita utile molto più lunga della media
- La durata d'utilizzo della chiave combinata riduce i costi di sostituzione e stoccaggio
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.