Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Chiave combinata metrica Con profilo POWERDRIV®, 11 pz
Chiave combinata metrica Con profilo POWERDRIV<SUP>®</SUP>, 11 pz - 1
Chiave combinata metrica Con profilo POWERDRIV<SUP>®</SUP>, 11 pz - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Chiave combinata metrica Con profilo POWERDRIV®, 11 pz

Forma extralunga, utensile di qualità professionale ZEBRA®

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Serie chiavi combinate, 11 pz


  • La bocca aperta estremamente resistente inclinata di 15° allenta anche le viti grippate.

  • Estremità chiusa angolata di 15° per un maggiore spazio per le dita

  • Estremità chiusa con 12 denti per un innesto efficace

  • A norma DIN 3113A/ISO 3318/7738

  • La versatilità di utilizzo riduce i costi di sostituzione e stoccaggio.


Qualità particolarmente alta per una lunga durata


  • In acciaio al cromo-vanadio collaudato

  • La superficie offre una durevole resistenza alla ruggine e garantisce una durata di gran lunga superiore alla media.