Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Serie chiavi combinate a cricchetto, metriche 8 pezzi con POWERDRIV®
Serie chiavi combinate a cricchetto, metriche 8 pezzi con POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 1
Serie chiavi combinate a cricchetto, metriche 8 pezzi con POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 2
Serie chiavi combinate a cricchetto, metriche 8 pezzi con POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 3
Serie chiavi combinate a cricchetto, metriche 8 pezzi con POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 4
Serie chiavi combinate a cricchetto, metriche 8 pezzi con POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 5
Serie chiavi combinate a cricchetto, metriche 8 pezzi con POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 6

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Serie chiavi combinate a cricchetto, metriche 8 pezzi con POWERDRIV®

Con anello di sicurezza, utensile di qualità professionale ZEBRA®

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Serie chiavi combinate a cricchetto speciali, 8 pz


  • La bocca aperta estremamente resistente inclinata di 15° allenta anche le viti grippate.

  • Per un serraggio rapido e senza sforzo, la parte a cricchetto è dotata di una dentatura fine con 72 denti.

  • Coppia di serraggio massima in conformità alla normativa DIN 899

  • La chiave a cricchetto con dentatura fine consente l'utilizzo rapido con una sola mano negli spazi più ristretti per passare dalla rotazione in senso orario a quella in senso antiorario.

  • La versatilità di utilizzo riduce i costi di sostituzione e stoccaggio.


L'anello di sicurezza impedisce lo slittamento accidentale della chiave dalla testa della vite.


  • Se necessario, la chiave può esercitare una leggera pressione sulla testa della vite o dado andando in contatto con l'anello.

  • L'anello di sicurezza è nichelato giallo, il che rende questo utensile facile da distinguere da altri utensili simili.


Qualità particolarmente alta per una lunga durata


  • In acciaio al cromo-vanadio collaudato

  • Le superfici sono cromate con una finitura satinata opaca, per una presa salda anche con le mani unte.

  • La superficie offre una durevole resistenza alla ruggine e garantisce una durata di gran lunga superiore alla media.

  • La durata della chiave combinata a cricchetto riduce i costi di sostituzione e stoccaggio.
Indicazione

Nota: Il cricchetto non è idoneo per sopportare carichi estremamente elevati.