Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Assortimento di chiavi combinate, curve
Assortimento di chiavi combinate, curve - 1
Assortimento di chiavi combinate, curve - 2
Assortimento di chiavi combinate, curve - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Assortimento di chiavi combinate, curve

9 pz

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Intaglio: Lato con anello POWERDRIV, poligonale



Norma: DIN 3113B/ISO 3318



Esecuzione: Lato con anello chiuso inclinato di 10°, bocca aperta inclinata di 15°



Il design sottile offre dimensioni esterne ridotte al minimo, contorni arrotondati sporgenti e bordi sbavati



Materiale: Acciaio al cromo-vanadio



Superficie: cromata, teste e anello lucidati



Contenuto: 9 pezzi


1 chiave combinata in ogni misura 10, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24