Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Assortimento chiavi a bussola da 1" misure metriche

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Assortimento chiavi a bussola da 1" misure metriche

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Pratico assortimento da 13 pz di bussole da 1 poll. in cassetta metallica


  • Questo assortimento comprende attrezzature speciali ideali per le applicazioni in officina e l'uso fuori sede

  • Cassetta in metallo robusta con manico e chiusura a scatto, dotata di un termoformato in gommaspugna praticamente indistruttibile con effetto di trattenuta degli utensili

  • Gli utensili rimangono saldamente fermi in posizione durante il trasporto

  • È possibile vedere immediatamente se mancano utensili


Bussole con misure metriche e attacco da 1 poll.


  • Bussole corte con profilo poligonale


Serraggio potente ed efficiente


  • Le due prolunghe rigide consentono il trasferimento diretto della forza

  • Un elemento di scorrimento e la corrispondente asta scorrevole assicurano una notevole forza di avvitamento

  • È possibile inserire la testa a cricchetto sull'apposita asta

  • L'angolo di ripresa di 5° consente un serraggio o un allentamento rapido e senza sforzo delle viti

  • La levetta di inversione viene utilizzata per passare facilmente dalla rotazione in senso orario a quella in senso antiorario.


Qualità particolarmente alta per una lunga durata


  • Superfici cromate e lucidate

  • La superficie offre una durevole resistenza alla ruggine e garantisce una durata di gran lunga superiore alla media

  • La durata d'utilizzo degli utensili riduce i costi di sostituzione e stoccaggio