Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Chiavi a bussola da 3/8 poll. Assortimento di 42 pz

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Chiavi a bussola da 3/8 poll. Assortimento di 42 pz

Ampio assortimento in pratica cassetta metallica per applicazioni in officina e fuori sede, utensile di qualità professionale ZEBRA®

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Assortimento completo da 42 pz con bussole da 3/8 poll. in cassetta metallica


  • Questo assortimento comprende attrezzature di base ideali per l'uso in officina e fuori sede

  • Cassetta in metallo robusta con manico e chiusura a scatto, dotata di un termoformato in gommaspugna praticamente indistruttibile con effetto di trattenuta degli utensili

  • Gli utensili rimangono saldamente fermi in posizione durante il trasporto

  • È possibile vedere immediatamente se mancano utensili


Prodotto perfetto per numerose applicazioni pratiche


  • 14 bussole corte con misura chiave da 8 a 17 mm

  • Otto bussole lunghe con misura chiave da 8 a 21 mm

  • Otto bussole corte per TX esterno con misura chiave da E5 a E15

  • Otto bussole corte per viti TX con misura chiave da TX15 a TX50

  • Soluzione ideale praticamente per tutte le operazioni di avvitamento


Serraggio potente ed efficiente


  • Le prolunghe rigide (disponibili in due versioni da 75 mm e 250 mm) consentono il trasferimento diretto della forza

  • La leva a cricchetto è dotata di un manico ergonomico e robusto in materiale plastico per lavorare in modo comodo e sicuro

  • Reversibile con una sola mano tramite la ghiera

  • L'angolo di ripresa di 5° consente un serraggio o un allentamento rapido e senza sforzo delle viti


Qualità particolarmente alta per una lunga durata


  • Superfici cromate e lucidate

  • La superficie offre una durevole resistenza alla ruggine e garantisce una durata di gran lunga superiore alla media

  • La durata d'utilizzo degli utensili riduce i costi di sostituzione e stoccaggio