Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Chiavi a bussola da 3/8 poll. Assortimento di 19 pz
Assortimento di base in pratica cassetta metallica per applicazioni in officina e uso fuori sede, utensile di qualità professionale ZEBRA®
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Pratico assortimento di bussole da 19 pz in cassetta metallica
- Questo assortimento comprende attrezzature di base ideali per le applicazioni in officina e l'uso fuori sede
- Cassetta in metallo robusta con manico e chiusura a scatto, dotata di un termoformato in gommaspugna praticamente indistruttibile con effetto di trattenuta degli utensili
- Gli utensili rimangono saldamente fermi in posizione durante il trasporto
- È possibile vedere immediatamente se mancano utensili
Prodotto perfetto per numerose applicazioni pratiche
- 14 bussole corte con misura chiave da 6 a 19 mm
- Con prolunga angolata e snodo cardanico
- Soluzione ideale praticamente per tutte le operazioni di avvitamento
Serraggio potente ed efficiente
- Le prolunghe rigide consentono il trasferimento diretto della forza
- La leva a cricchetto è dotata di un manico ergonomico e robusto in materiale plastico per lavorare in modo comodo e sicuro
- Reversibile con una sola mano tramite la levetta
- L'angolo di ripresa di 5° consente un serraggio o un allentamento rapido e senza sforzo delle viti
Qualità particolarmente alta per una lunga durata
- Superfici cromate e lucidate
- La superficie offre una durevole resistenza alla ruggine e garantisce una durata di gran lunga superiore alla media
- La durata d'utilizzo degli utensili riduce i costi di sostituzione e stoccaggio
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.