Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Chiavi a bussola da 3/8 poll. Assortimento di 16 pz
Pratica scatola in metallo per applicazioni in officina e fuori sede, design robusto, utensile di qualità professionale ZEBRA®
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Assortimento compatto di base da 16 pz in robusta cassetta di metallo
- Questo assortimento comprende attrezzature di base ideali per l'uso in officina e fuori sede.
- Cassetta in metallo robusta con manico e chiusura a scatto, dotata di un termoformato in gommaspugna praticamente indistruttibile con effetto di trattenuta degli utensili
- Gli utensili rimangono saldamente fermi in posizione durante il trasporto.
- È possibile vedere immediatamente se mancano utensili.
Bussole corrispondenti per le viti più comuni
- L'assortimento da 3/8 poll. include 12 bussole con misura chiave da 8 a 19 mm.
- Con queste dimensioni, la potenza della leva è maggiore rispetto agli utensili da 1/4 poll., ma la forma è più compatta rispetto alle varianti da 1/2 poll.
Serraggio potente ed efficiente
- La prolunga rigida può essere utilizzata per trasferire la forza direttamente.
- La leva a cricchetto è dotata di un manico ergonomico e robusto in materiale plastico per lavorare in modo comodo e sicuro.
- L'angolo di ripresa di 5° consente un serraggio o un allentamento rapido e senza sforzo delle viti.
- Ghiera per passare facilmente dalla rotazione in senso orario a quella in senso antiorario
Qualità particolarmente alta per una lunga durata
- Superfici cromate e lucidate
- La superficie offre una durevole resistenza alla ruggine e garantisce una durata di gran lunga superiore alla media.
- La durata d'utilizzo degli utensili riduce i costi di sostituzione e stoccaggio.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.