Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Chiavi a bussola, esagonali, 3/4 poll. Assortimento di 15 pz

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Chiavi a bussola, esagonali, 3/4 poll. Assortimento di 15 pz

Chiavi a bussola metriche, pratica cassetta metallica per applicazioni in officina e fuori sede, utensili di qualità professionale ZEBRA®

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Pratico assortimento da 15 pezzi in una robusta cassettina metallica


  • Questo assortimento comprende attrezzature speciali ideali per le applicazioni in officina e per l'uso fuori sede.

  • Cassetta in metallo robusta con manico e chiusura a scatto, dotata di un termoformato in gommaspugna praticamente indistruttibile con effetto di trattenuta degli utensili

  • Gli utensili rimangono saldamente fermi in posizione durante il trasporto.

  • È possibile vedere immediatamente se mancano utensili.


Prodotto perfetto per molte applicazioni pratiche


  • Dieci bussole corte con attacco POWERDRIV e misura chiave da 22 a 50 mm

  • Con manico a innesto e snodo cardanico

  • Soluzione ideale praticamente per tutte le operazioni di avvitamento


Serraggio potente ed efficiente


  • Le prolunghe rigide (disponibili in due versioni molto lunghe da 200 mm e 400 mm) consentono il trasferimento diretto della forza.

  • Il manico a T consente di allentare fissaggi molto forti.

  • La leva a cricchetto è dotata di un manico ergonomico e robusto in materiale plastico per lavorare in modo comodo e sicuro.

  • Reversibile con una sola mano tramite la ghiera

  • L'angolo di ripresa di 5° consente un serraggio o un allentamento rapido e senza sforzo delle viti.


Qualità particolarmente alta per una lunga durata


  • Superfici cromate e lucidate

  • La superficie offre una durevole resistenza alla ruggine e garantisce una durata di gran lunga superiore alla media.

  • La durata d'utilizzo degli utensili riduce i costi di sostituzione e stoccaggio.