Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Chiavi a bussola da 1/4 poll. assortimento di 20 pz

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Chiavi a bussola da 1/4 poll. assortimento di 20 pz

Chiavi a bussola per viti TX, pratica scatola metallica per applicazioni in officina e uso in movimento, utensili di qualità professionale ZEBRA®

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Ampio assortimento di 20 pz in scatola di metallo


  • Questo assortimento comprende attrezzature di base ideali per le applicazioni in officina e per l'uso fuori sede.

  • Cassetta in metallo robusta con manico e chiusura a scatto, dotata di un termoformato in gommaspugna praticamente indistruttibile con effetto di trattenuta degli utensili

  • Gli utensili rimangono fermi in posizione durante il trasporto.

  • Gli utensili mancanti possono essere individuati a colpo d'occhio.


Perfetto per molte applicazioni pratiche


  • 7 chiavi a bussola corte per viti TX esterne da E4 a E10

  • 9 chiavi a bussola corte per viti TX da TX8 a TX40

  • Con cacciavite, snodo cardanico e prolunga

  • Ampia possibilità di avvitamenti


Operazione di fissaggio potente ed efficiente


  • La leva a cricchetto è dotata di un manico ergonomico e robusto in materiale plastico per lavorare in modo comodo e sicuro.

  • Reversibile con una sola mano tramite la ghiera

  • L'angolo di ripresa di 5° consente un serraggio o un allentamento rapido e senza sforzo delle viti.


Qualità particolarmente alta per una lunga durata


  • Superfici cromate e lucidate

  • La superficie offre una durevole resistenza alla ruggine e garantisce una durata di gran lunga superiore alla media.

  • La durata d'utilizzo degli utensili riduce i costi di sostituzione e stoccaggio.