Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Chiavi a bussola da 1/4 poll. Assortimento di 32 pz

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Chiavi a bussola da 1/4 poll. Assortimento di 32 pz

Chiavi a bussola esagonali e con inserti a pressione, pratica cassetta metallica per applicazioni in officina e uso in movimento, utensili di qualità professionale ZEBRA®

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Assortimento completo di 32 pz in robusta cassetta metallica


  • Questo assortimento comprende attrezzature di base ideali per l'uso in officina e attività fuori sede

  • Cassetta in metallo robusta con manico e chiusura a scatto, dotata di un termoformato in gommaspugna praticamente indistruttibile con effetto di trattenuta degli utensili

  • Gli utensili rimangono fermi in posizione durante il trasporto.

  • È possibile accorgersi immediatamente se mancano utensili.


Bussole corrispondenti per i fissaggi a vite più comuni


  • L'assortimento da 1/4 poll. include 12 bussole con misura chiave da 4 a 14 mm.

  • Le pratiche bussole con inserti a pressione sono adatte per la maggior parte dei tipi di vite: PH, a taglio, a esagono incassato e TX

  • Il manico per cacciavite è una pratica aggiunta all'assortimento.


Serraggio potente ed efficiente


  • Le due prolunghe rigide consentono il trasferimento diretto della forza.

  • La prolunga flessibile consente inoltre di accedere a viti difficili da raggiungere.

  • La leva a cricchetto è dotata di un manico ergonomico e robusto in materiale plastico per lavorare in modo comodo e sicuro.

  • L'angolo di ripresa ridotto di 5° consente un serraggio o un allentamento rapido e senza sforzo delle viti.

  • La levetta di inversione consente di passare dalla rotazione in senso orario a quella in senso antiorario, permettendo il funzionamento con una sola mano


Qualità estremamente elevata per una lunga durata


  • Superfici cromate e lucidate

  • La superficie offre una durevole resistenza alla ruggine e garantisce una durata di gran lunga superiore alla media.

  • La lunga durata d'utilizzo degli utensili riduce i costi di sostituzione e stoccaggio.