Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Chiavi a bussola da 1/4 poll. Assortimento di 27 pz
Pratica cassetta in metallo per applicazioni in officina e fuori sede, con cricchetto multifunzione con testa ruotabile, utensile di qualità professionale ZEBRA®
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Assortimento multiuso da 27 pz in robusta casetta metallica
- Questo assortimento comprende attrezzature di base ideali per l'uso in officina e attività fuori sede
- Cassetta in metallo robusta con manico e chiusura a scatto, dotata di un termoformato in gommaspugna praticamente indistruttibile con effetto di trattenuta degli utensili
- Gli utensili rimangono fermi in posizione durante il trasporto.
- È possibile accorgersi immediatamente se mancano utensili.
Bussole corrispondenti per i fissaggi a vite più comuni
- L'assortimento da 1/4 poll. include nove chiavi a bussola con misura chiave da 6 a 14 mm.
- I 13 inserti corti sono adatti per la maggior parte dei tipi di viti: PH, a taglio, a esagono incassato e TX
Serraggio potente ed efficiente
- La prolunga rigida può essere utilizzata per trasferire la forza direttamente.
3 in 1: cricchetto multifunzione con testa a sfera
- Utilizzabile come cricchetto tradizionale, come cacciavite o manico a T
- L'impugnatura ergonomica può essere utilizzata dritta o posizionata a 90° come un manico a T.
- Il meccanismo a 72 denti ha un angolo di ripresa di 5° e può essere ruotato di 270° in corrispondenza dello snodo.
- Attacco quadro particolarmente robusto e resistente
- L'angolo di ripresa ridotto di 5° consente un serraggio o un allentamento rapido e senza sforzo delle viti.
Qualità estremamente elevata per una lunga durata
- Superfici cromate e lucidate
- La superficie offre una durevole resistenza alla ruggine e garantisce una durata di gran lunga superiore alla media.
- La lunga durata d'utilizzo degli utensili riduce i costi di sostituzione e stoccaggio.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.