Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Chiavi a bussola da 1/4 poll. Assortimento di 16 pz

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Chiavi a bussola da 1/4 poll. Assortimento di 16 pz

Pratica scatola in metallo, design robusto con cricchetto protetto dalla polvere, utensile di qualità professionale ZEBRA®

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Pratico assortimento da 16 pezzi in una robusta cassettina metallica


  • Questo assortimento comprende attrezzature di base ideali per l'uso in officina e fuori sede.

  • Cassetta in metallo robusta con manico e chiusura a scatto, dotata di un termoformato in gommaspugna praticamente indistruttibile con effetto di trattenuta degli utensili

  • Gli utensili rimangono saldamente fermi in posizione durante il trasporto.

  • È possibile vedere immediatamente se mancano utensili.


Bussole corrispondenti per i fissaggi a vite più comuni


  • L'assortimento da 1/4 poll. include 12 bussole con misura chiave da 4 a 14 mm.


Serraggio potente ed efficiente


  • La prolunga rigida può essere utilizzata per trasferire la forza direttamente.


Leva a cricchetto con protezione dalla polvere per lavorare in condizioni difficili - Premiata con il Red Dot Design Award


  • Il cricchetto sottile è dotato di una testa inclinata per un gioco maggiore.

  • Il meccanismo con 72 denti è dotato di due tipi di protezione contro la contaminazione (grado di protezione IP 5X) ed è esente da manutenzione grazie alla lubrificazione permanente.

  • Attacco quadro particolarmente robusto e resistente

  • La leva a cricchetto è dotata di un manico ergonomico e robusto in materiale plastico per lavorare in modo comodo e sicuro.

  • L'angolo di ripresa di 5° consente un serraggio o un allentamento rapido e senza sforzo delle viti.

  • La levetta di inversione con ottimizzazione ergonomica consente di passare facilmente dalla rotazione in senso orario a quella in senso antiorario. Inoltre, la pressione sulla testa del cricchetto durante il serraggio non cambia accidentalmente la direzione.

  • Funzionamento ancora più potente con una sola mano


Qualità particolarmente alta per una lunga durata


  • Superfici cromate e lucidate

  • La superficie offre una durevole resistenza alla ruggine e garantisce una durata di gran lunga superiore alla media.

  • La durata d'utilizzo degli utensili riduce i costi di sostituzione e stoccaggio.