Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Assortimento chiavi a bussola da 1/2 poll. TX 21 pz

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Assortimento chiavi a bussola da 1/2 poll. TX 21 pz

Per viti TX, utensile di qualità professionale ZEBRA®

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Pratico assortimento da 21 pz di bussole da 1/2 poll. per viti TX


  • Cassetta in metallo robusta con manico e chiusura a scatto, dotata di un termoformato in gommaspugna praticamente indistruttibile con effetto di trattenuta degli utensili

  • Gli utensili rimangono saldamente fermi in posizione durante il trasporto.

  • È possibile vedere immediatamente se mancano utensili.


Otto bussole TX per le misure più comuni



Serraggio potente ed efficiente


  • Le due prolunghe rigide consentono il trasferimento diretto della forza.

  • La leva a cricchetto è dotata di un manico ergonomico e robusto in materiale plastico per lavorare in modo comodo e sicuro.

  • Reversibile con una sola mano tramite la ghiera

  • L'angolo di ripresa di 5° consente un serraggio o un allentamento rapido e senza sforzo delle viti.


Qualità particolarmente alta per una lunga durata


  • In acciaio al cromo-vanadio

  • Le superfici sono cromate con una finitura satinata opaca, per una presa salda anche con le mani unte.

  • La superficie offre una durevole resistenza alla ruggine e garantisce una durata di gran lunga superiore alla media.