Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Cera morbida grigia, assortimento
Per il riempimento di piccole aree danneggiate non esposte successivamente a sollecitazioni importanti, di colore bianco e grigio.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Vasta gamma di colori
Colori adatti a una vasta gamma di diverse tonalità di legno.
I colori possono essere mescolati tra di loro
Migliore abbinamento al tono di colore delle superfici.
Applicazione semplice
Veloce e facile riempimento di piccoli graffi, crepe e giunzioni aperte.
Riparazioni economiche
Invece di sostituire o di applicare un nuovo e costoso trattamento all'intera superficie.
- Adatto per uso in ambienti interni
- Si prega di seguire attentamente le istruzioni fornite nella confezione
- Notare che il legno ha un colore naturale che dipende da un'ampia gamma di diversi fattori
- (ad es., origine, tipo esatto di albero, trattamento della superficie, ecc.). Pertanto, un ritocco poco visibile non potrà mai essere effettuato con un’unica tonalità di cera.
Particolarmente adatta per numerosi tipi di legno tenero. Per riempire fessurazioni, graffi laterali e in lunghezza, fori, ammaccature, piccole crepe e graffi di impiallacciatura e le piccole aperture di giunzioni non soggette a carichi pesanti come finestre, porte, pannelli laterali e posteriori di mobili ecc.
Rimuovere parte della cera con una spatola in plastica (art. n. 089030530), quindi lavorare la zona da trattare. Rimuovere l’eventuale cera in eccesso con una spatola in plastica. Tracciare le venature del legno con i materiali da ritocco e ripristinare la struttura dei pori. Infine, sigillare l'area con vernice trasparente. Per ulteriori informazioni, consultare la scheda tecnica.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.