In soli tre passaggi sarete registrati e potrete utilizzare tutte le funzioni del negozio online.
Vendita riservata ai possessori di P.IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Ordinamento
Composto da 5 cacciaviti con lama esagonale passante/esagono per chiave in acciaio temperato resistente agli urti e battente sul manico
With ball head, extra-long design, powder-coated Würth colour code system, in plastic case
Isolamento 1000 V (CA) e 1500 V (CC)
Lama esagonale con appoggio esagono per chiave per utilizzo nell'automotive e lavorazione meccaniche
L'assortimento contiene tutti gli inserti essenziali per la meccanica di precisione ed è ideale per qualsiasi lavoro di avvitamento fine e delicato
Composto da un manico, un cappuccio girevole per meccanica di precisione e 12 lame intercambiabili
Design extra sottile SLIM.
Testa a sfera, extra lunga, in supporto in plastica con funzione di scorrimento
Inserto a croce TX C 6.3 (1/4 poll.)
Chiave combinata metrica con profilo POWERDRIV®
Lama a spezzare
Cutter 2C con guida
Pinza regolabile DIN ISO 8976
Bit box, misura 3 33 pezzi
Valigia utensili WORKER L Assortimento di 93 pz
Assortimento bussole 1/4" e 1/2", sistema modulare 8.4.1 108 pz