Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Cricchetto ad alte prestazioni
Nessun bisogno di dover riafferrare la presa. ciò permette un lavoro rapido ed efficiente in ogni situazione di montaggio
Grande assortimento di lame intercambiabili, adattatori, porta inserti e chiavi a bussola.
Contiene lo strumento giusto per ogni applicazione, anche con portainserti flessibile
Lame intercambiabili di alta qualità
- Punte delle lame con trattamento speciale ad alta resistenza
- Sistema di codifica a colori Würth che permette una rapida identificazione
- Tutte le lame intercambiabili, i portainserti e portabussole hanno un attacco esagonale da 6,35 mm = 1/4"
4 in 1
- Cacciavite con impugnatura a T
- Cricchetto ad alte prestazioni
- Lame e adattatori intercambiabili
- Chiavi a bussola
Assortimento di lame intercambiabili:
Basta semplicemente scegliere la lama giusta e inserirla nel manico
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.