Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Assortimento di astine di livello olio 4 pz

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Assortimento di astine di livello olio 4 pz

Per misurare il livello dell'olio del motore e del cambio automatico.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Fornitura:


  • 1 astina di livello olio A, lunghezza 1220 mm per olio cambio, ID 722.6

  • 1 astina di livello olio B, lunghezza 920 mm per olio cambio, ID 722.7, 716.5

  • 1 astina di livello olio C, lunghezza 930 mm per olio motore, ID 103.943/984/985, 104, 111, 119, 120, 137, 603.613/963/97, 604, 605, 606, 611, 612, 613, 628, 612.965

  • 1 astina di livello olio D, lunghezza 930 mm per olio motore, ID M112, 113, 646, 647, 648
Indicazione

Assolutamente necessario dopo ogni cambio dell'olio, dal momento che i veicoli vengono consegnati dalla fabbrica senza astine di livello e sono dotati esclusivamente di un tappo di tenuta.