Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Assortimento di anelli di tenuta 575 pz in valigetta 4.4.1. DIN 7603, forma A
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Gli anelli a norma DIN 7603 sono guarnizioni piatte su superfici piane
- Rame massiccio, forma A = guarnizione piatta, resistente al calore fino a max. +300 °C
- Guarnizione in rame/di riempimento, priva di amianto, forma C = guarnizione di riempimento, resistente al calore fino a max. +300 °C
- Anello di tenuta in alluminio, forma A, resistente al calore fino a max. +200 °C
Il materiale utilizzato per la produzione delle rondelle di tenuta dipende dal liquido presente all'interno della tubazione.
Quando si utilizzano gli anelli di tenuta, è necessario tenere presente il fatto che le dimensioni sono specificate nel diametro interno ed esterno: se lo spazio è stretto, il diametro interno è decisivo.
In particolare per i tappi della coppa dell'olio di veicoli BMW, DB, Citroën, Ford, Opel/Vauxhall, Peugeot, Renault e VW/Audi
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.