In soli tre passaggi sarete registrati e potrete utilizzare tutte le funzioni del negozio online.
Vendita riservata ai possessori di P.IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Ordinamento
10 articoli con 10 versioni trovati
NBR 70, diametro 3-24 mm
O-ring, pollici, NBR 70, 440 pezzi in valigetta 4,4.1.
O-ring, pollici, NBR 70, (2,9-23,4), 1050 pz in valigetta 4.4.1.
O-ring, misure metriche, NBR 70, diametro 25-42 mm, 330 pz in valigetta 4.4.1.
Round cord diameter: 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, NBR 70
Diametro del cordone tondo: 1,6 mm, 2,4 mm, 3 mm, 5,7 mm, 8,4 mm, NBR 70
O-ring, pollici, NBR 70 (25-43.82)
O-ring, misure metriche, NBR 70, diam. 3-24 mm
O-ring, misure metriche, NBR 70, diam. 25-42 MM
O-ring, inch, NBR 70, (2.9-23.4)
Sono disponibili altri risultati di ricerca. Per un risultato più preciso, affina i dati immessi.
Controllare questo risultato o utilizzare un termine diverso per la ricerca.
ASSY® 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta
Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)
Vite a testa esagonale filetto intero ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)
Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)
ASSY® 4 WH Vite a testa larga Acciaio zincato, filetto parziale, testa larga
ASSY® 4 CS Vite per fissaggio su legno Acciaio zincato, filetto intero, testa piana svasata
Rondella piana Per viteria a testa esagonale
Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)