Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Assortimento di rondelle di sicurezza per alberi
985 pezzi in valigetta 4.4.1. Rondelle di sicurezza per alberi, DIN 6799, acciaio.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Assortimento con 985 pezzi
- 100 rondelle di sicurezza per alberi Ø 2,3 mm
- 100 rondelle di sicurezza per alberi Ø 3,2 mm
- 100 rondelle di sicurezza per alberi Ø 4 mm
- 100 rondelle di sicurezza per alberi Ø 5 mm
- 100 rondelle di sicurezza per alberi Ø 6 mm
- 100 rondelle di sicurezza per alberi Ø 7 mm
- 100 rondelle di sicurezza per alberi Ø 8 mm
- 100 rondelle di sicurezza per alberi Ø 9 mm
- 100 rondelle di sicurezza per alberi Ø 10 mm
- 50 rondelle di sicurezza per alberi Ø 12 mm
- 25 rondelle di sicurezza per alberi Ø 15 mm
- 10 rondelle di sicurezza per alberi Ø 19 mm
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.