In soli tre passaggi sarete registrati e potrete utilizzare tutte le funzioni del negozio online.
Vendita riservata ai possessori di P.IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Ordinamento
Rivetto: AlMg 2,5, chiodo: Acciaio zincato bianco (A2K) in valigia 4.4.1
Alluminio
Comprehensive blind rivet assortment with blind rivet tool, drill bit and rivet dia. 3.0 x 6 mm to dia. 4.8 x 16 mm
Acciaio zincato, passivato bianco (A2B)
Alluminio, con rivettatrice
Rame pieno
NBR 70, diametro 3-24 mm
Vite a tutto filetto con testa piana svasata per il fissaggio di raccordi o giunzioni per armadi su legno o pannelli in legno in ambienti interni asciutti o umidi