Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Assortimento di punzonatrici 12 pezzi con punzonatrice idraulica manuale

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Assortimento di punzonatrici 12 pezzi con punzonatrice idraulica manuale

Composto da punzonatrice idraulica manuale, punzoni e matrici M16, M20, M25, M32, M40 e 30.5, perno da 9.5 e 19.0 e kit distanziali

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Punzone di separazione



Resistente


Vite di trazione con cuscinetto a sfere con protezione in plastica per salvaguardare dallo sporco



Lunga durata


Geometria di taglio di nuova concezione



Fori circolari precisi, senza sbavatura


  • Triplice intaglio del materiale nella matrice

  • I residui della punzonatura non bloccano la vite di trazione

  • Garantita l'usura omogenea dell'utensile e fori circolari precisi, senza sbavature.


Allineamento preciso con la linea trasversale


4 tacche sulla matrice



Punzonatrice idraulica manuale compatta con valvola di controllo della pressione


  • Esecuzione: Alluminio

  • Peso: 1,6 kg

  • Leva a mano con supporto a molla - ritorno automatico nella posizione originale, azionamento possibile con una sola mano

  • Valvola di sovraccarico - sicura per l'utente e l'utensile
Indicazione

Per viti di trazione da Ø19,0 mm, è possibile effettuare in alternativa la fase di pre-tranciatura con la punzonatrice per lamiera M20 (PG 13.5).