Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Assortimento di punte Forstner Longlife & Speed, 5 pz
Assortimento di punte Forstner Longlife & Speed, 5 pz - 1
Assortimento di punte Forstner Longlife & Speed, 5 pz - 2
Assortimento di punte Forstner Longlife & Speed, 5 pz - 3
Assortimento di punte Forstner Longlife & Speed, 5 pz - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Assortimento di punte Forstner Longlife & Speed, 5 pz

Punta Forstner ad alte prestazioni con una velocità di lavoro fino a dieci volte superiore e una durata fino a tre volte superiore rispetto alle punte Forstner tradizionali.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Ideale per praticare fori precisi e privi di strappi in legno morbido e duro, truciolato rivestito e pannelli MDF.
Velocità consigliate
Diametro foroLegno dolceLegno duro/MDF
> 12 mm2400 giri/min2000 giri/min
> 16 mm2400 giri/min1500 giri/min
> 25 mm1800 giri/min1000 giri/min
> 35 mm1600 giri/min900 giri/min
> 70 mm1000 giri/min500 giri/min