Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Assortimento di maschi a macchina Professionali per alluminio, foro cieco, M3-M12, 14 pz
Assortimento di punte elicoidali e maschi per fori ciechi per la lavorazione di alluminio e leghe di alluminio con ≤ 10% di silicio. Adatti anche per materiali plastici, zinco e rame con formazione di trucioli lunghi. Disponibile in cassetta ORSY®.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Punta elicoidale
- Autocentrante
- La smerigliatura ad alta velocità (HC) e l’angolo di spoglia preciso assicurano una qualità della foratura costante, garantendo allo stesso tempo un grado di precisione elevato e una lunga durata
- La scanalatura garantisce un'ottima rimozione dei trucioli
Maschio a macchina
- Angolo di spoglia appositamente realizzata per l'alluminio, con spazio maggiore per il truciolo e un angolo dell'elica aumentato
- Micro-geometria ottimizzata
- La superficie levigata nella versione non rivestita riduce al minimo l'incollaggio del materiale e garantisce un'ottima rimozione del truciolo.
Per sistema ORSY®, cassetta compatta e pratica con caratteristiche utili: impilabile, articolazione ottimizzata e facile apertura
- Durante la foratura e il taglio delle filettature è necessario aggiungere una quantità sufficiente di refrigerante e lubrificante
- Per ulteriori informazioni, consultare i singoli prodotti.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.