Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Serie chiavi combinate a cricchetto misure in pollici Con profilo POWERDRIV®, 6 pz
Testa a cricchetto snodata a 180°, utensile di qualità professionale ZEBRA®
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Serie chiavi combinate a cricchetto, 6 pz
- La bocca fissa aperta estremamente resistente, inclinata di 15°, allenta anche le viti grippate.
- Testa a cricchetto snodata a 180° per lavorare in spazi ristretti
- Per un serraggio rapido e senza sforzo, la parte a cricchetto è dotata di una dentatura fine con 72 denti.
- Per cambiare il senso di rotazione, è sufficiente capovolgere la chiave.
- La versatilità di utilizzo riduce i costi di sostituzione e stoccaggio.
Qualità particolarmente alta per una lunga durata
- In acciaio al cromo-vanadio
- Le superfici sono cromate con una finitura satinata opaca, per una presa salda anche con le mani unte.
- La superficie offre una durevole resistenza alla ruggine e garantisce una durata di gran lunga superiore alla media.
- La durata della chiave combinata a cricchetto riduce i costi di sostituzione e stoccaggio.
Nota: queste chiavi hanno una coppia di serraggio massima che deve essere sempre rispettata.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.