Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Assortimento di cacciaspine 5 pezzi
Assortimento di cacciaspine 5 pezzi - 1
Assortimento di cacciaspine 5 pezzi - 2
Assortimento di cacciaspine 5 pezzi - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Assortimento di cacciaspine 5 pezzi

Con diametri 2-6 mm

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Impugnatura ergonomica a 2 componenti


Presa sicura, lavoro senza sforzo



Protezione dalle vibrazioni


L'impugnatura smorza le vibrazioni e le oscillazioni prodotte dall'impatto



Protezione antiurto


Evita lesioni alla mano



In acciaio per utensili temprato


Lunga durata



Durezza punta 54 - 58 HRC



Durezza parte battente 38 - 46 HRC