Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Chiave poligonale doppia misure metriche 6 pz con attacco POWERDRIV®
Design extra lungo, dritto
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Pratico assortimento di sei chiavi poligonali doppie con misure metriche
- Fornito in un astuccio avvolgibile per uno stoccaggio sicuro delle chiavi poligonali doppie
- Conforme a DIN 475-2
- Gambo extra lungo e teste sottili per lavorare negli spazi più stretti
- Ideale per lavori su flange dell'albero con snodo cardanico, giunti dell'assale, giunti sferici, giunti di supporto e giunti a vite braccio dell'assale
- Lati anello dritti con un angolo di rotazione di 12°
- Teste sottili, svasate su entrambi i lati
Qualità estremamente elevata per una lunga durata
- In acciaio al cromo-vanadio ben collaudato
- Le superfici hanno una finitura cromata per una presa salda anche con le mani unte
- La superficie offre una lunga resistenza alla ruggine e garantisce una durata di gran lunga superiore alla media
Campi d'impiego: snodi cardanici, braccetti di sterzo, dadi tendicinghia ecc.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.