Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Assortimento di punte a trivella Longlife & Speed, lunghezza effettiva 250 mm 6 pz
Assortimento di punte a trivella Longlife & Speed, lunghezza effettiva 250 mm 6 pz - 1
Assortimento di punte a trivella Longlife & Speed, lunghezza effettiva 250 mm 6 pz - 2
Assortimento di punte a trivella Longlife & Speed, lunghezza effettiva 250 mm 6 pz - 3
Assortimento di punte a trivella Longlife & Speed, lunghezza effettiva 250 mm 6 pz - 4
Assortimento di punte a trivella Longlife & Speed, lunghezza effettiva 250 mm 6 pz - 5

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Assortimento di punte a trivella Longlife & Speed, lunghezza effettiva 250 mm 6 pz

Punta a trivella ad alte prestazioni con geometria del tagliente e punta della filettatura di nuova concezione, testa di taglio svasata e trattamento speciale della superficie per una tensione ottimale con attrito minimo e una durata notevolmente superiore del maschio conico in fori profondi su legno dolce e duro

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Durata notevolmente maggiore rispetto alle punte a trivella tradizionali


  • Speciale trattamento della superficie

  • Testa di foratura svasata

  • Geometria del maschio conico appositamente adattata

  • Punta filettata di nuova concezione


Ideale per legni dolci e duri (anche legni esotici come azobé/bongossi)


Punta filettata di nuova concezione



Forza minima richiesta grazie all'avanzamento indipendente con un attrito ancora inferiore


Nuova geometria del tagliente



Rimozione perfetta dei trucioli e stabilità direzionale per fori profondi


Geometria con scanalatura a spirale ottimizzata



Albero esagonale (diametro superiore a 7 mm)


  • Maggiore tenuta del mandrino: lavoro più veloce e confortevole

  • Ottima trasmissione della forza

  • Protezione del mandrino da eventuali danni

  • Minimo sforzo necessario per aprire e chiudere il mandrino


Risparmio di tempo


Utilizzando la svasatura Würth (con diametro superiore a 12 mm), è possibile praticare fori e svasature in un'unica operazione



Disponibile in esclusiva da Würth