Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Assortimento punte a percussione DUO-S, gambo dritto 10 pz
Punta a percussione dalle prestazioni elevate con le caratteristiche di una punta per martelli perforatori. Disponibile nella cassetta del sistema ORSY®.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Precisione della foratura
Eccellenti proprietà di centraggio della punta di centraggio
Resistente, estremamente robusta e progettata per i materiali più duri
- Tempratura di qualità superiore
- Punte in carburo metallico ad alta resistenza
- Ottima saldatura a vuoto, resistenza al calore fino a 1100 °C
- Codolo di serraggio con speciale trattamento di resistenza al calore
- Corpo punta ad alta resistenza, stesso materiale per l'albero e per le punte a percussione
Foratura rapida
- Piastra di carburo molto affilata
- Grande elica di scarico con più spirali
Per forature a rotazione e a percussione
Speciale geometria della punta in carburo di tungsteno
Certificato PGM
Adatta per l'esecuzione di fori destinati a collegamenti di ancoraggio soggetti ad approvazione.
Adatto al sistema ORSY® cassetta di sistema compatta e pratica con dettagli utili, articolazione ottimizzata e facile apertura
Foratura a percussione in calcestruzzo, muratura, mattoni in arenaria calcarea e pietra naturale. Anche per foratura a rotazione di ceramica e marmo. Adatta per l'uso con trapani a percussione e a rotazione, oltre che in martelli perforatori con adattatore per mandrino.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.