Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Serie chiavi poligonali doppie a cricchetto metriche Con profilo POWERDRIV®, 3 pz
Serie chiavi poligonali doppie a cricchetto metriche Con profilo POWERDRIV<SUP>®</SUP>, 3 pz - 1
Serie chiavi poligonali doppie a cricchetto metriche Con profilo POWERDRIV<SUP>®</SUP>, 3 pz - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Serie chiavi poligonali doppie a cricchetto metriche Con profilo POWERDRIV®, 3 pz

Forma dritta sottile, utensile di qualità professionale ZEBRA®

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Pratico assortimento di chiavi a cricchetto doppie


  • Ogni testa a cricchetto è dotato di profilo POWERDRIV poligonale e 72 denti e combina due diverse misure (4 misure per chiave).

  • Utilizzabile anche come cricchetto per inserti grazie al portainserti da 1/4 poll.: l'adattatore si inserisce nelle chiavi a cricchetto con apertura chiave 10.

  • Ciò assicura la copertura di un'ampia gamma di misure con meno chiavi.

  • Una levetta consente di passare dalla rotazione in senso orario a quella in senso antiorario e mantiene fissa l'impostazione.


Chiave poligonale doppia a cricchetto ergonomica per lavori impegnativi


  • Il design consente di risparmiare tempo e fatica.


Qualità particolarmente alta per una lunga durata


  • In acciaio al cromo-vanadio

  • Superfici cromate

  • La superficie offre una durevole resistenza alla ruggine e garantisce una durata di gran lunga superiore alla media.

  • La lunga durata d'utilizzo della chiave poligonale doppia riduce i costi di sostituzione e stoccaggio.