Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Assortimento chiavi doppie a cricchetto Assortimento speciale con 32 pezzi
Assortimento chiavi doppie a cricchetto Assortimento speciale con 32 pezzi - 1
Assortimento chiavi doppie a cricchetto Assortimento speciale con 32 pezzi - 2
Assortimento chiavi doppie a cricchetto Assortimento speciale con 32 pezzi - 3
Assortimento chiavi doppie a cricchetto Assortimento speciale con 32 pezzi - 4
Assortimento chiavi doppie a cricchetto Assortimento speciale con 32 pezzi - 5

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Assortimento chiavi doppie a cricchetto Assortimento speciale con 32 pezzi

Per l'uso in spazi ristretti, utensili ZEBRA® di qualità professionale

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Vasto assortimento di chiavi speciali


  • Utensili ultrasottili per le zone difficili da raggiungere

  • Attrezzatura di base intelligente per l'officina e l'uso fuori sede

  • Chiave a cricchetto con inclinazione speciale, altezza ridotta e lunghezza di lavoro ottimizzata di 110 mm o 200 mm. Particolarmente adatta per spazi ristretti, ad esempio cerniere di porte, vani motore e coperture di cinghie dentate

  • La chiave a cricchetto finemente dentata consente di operare negli spazi più ristretti e di passare rapidamente con una sola mano dalla rotazione oraria alla rotazione antioraria

  • Utilizzabile con inserti e bussole: Chiavi a cricchetto con doppio attacco esagonale da 1/4 di pollice e 10 mm

  • Inserti TX, a taglio, per esagoni incassati, croce PH, XZN

  • Bussole metriche