Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Chiave combinata metrica 5 pz con profilo POWERDRIV®
Utensile di qualità professionale ZEBRA® con lato anello ultrasottile per spazi ridotti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Pratica serie 5 chiavi combinate metriche con supporto
- Chiavi combinate di alta qualità in un assortimento di 5 pezzi
- Il supporto in plastica consente di disporre in modo pratico le chiavi combinate
- Attrezzatura di base ideale per l'officina
Chiavi combinate con bocca aperta e anello chiuso
- La bocca aperta estremamente resistente inclinata di 15° può essere usata per sbloccare le viti bloccate
- Il cricchetto sul lato ad anello viene utilizzato per serrare le viti
- Il lato anello è finemente dentato con 72 denti per un serraggio rapido e senza sforzo
- Per cambiare la direzione di rotazione, è sufficiente ruotare la chiave. La versatilità riduce i costi di sostituzione e stoccaggio
Qualità estremamente elevata per una lunga durata
- In acciaio al cromato-vanadio
- Le superfici sono cromate con una finitura satinata opaca, per una presa salda anche con le mani unte
- La superficie offre una resistenza duratura contro la ruggine e garantisce una vita utile molto più lunga della media
- La durata d'utilizzo della chiave combinata riduce i costi di sostituzione e stoccaggio
È possibile caricare l'utensile solo alla coppia di serraggio massima. Per questo motivo, le chiavi sono adatte per allentare viti solo entro certi limiti.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.