Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Chiave combinata metrica a doppio cricchetto 6 pz con profilo POWERDRIV®
Utensile di qualità professionale ZEBRA®
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Pratico assortimento di 6 chiavi combinate metriche con supporto
- Innovative chiavi combinate di alta qualità in un assortimento di 6 pezzi
- Il supporto in plastica consente di disporre in modo pratico le chiavi
- Attrezzatura di base ideale per l'officina
Chiave estremamente sottile con bocca aperta e anello chiuso
- L'innovativa chiave a doppio cricchetto rende più facile il lavoro sui raccordi a vite in punti ristretti e difficili da raggiungere
- Il lato anello è dotato di un profilo POWERDRIV® poligonale modificato e il lato bocca aperta è dotato di un dente retrattile per funzione cricchetto
- Per cambiare la direzione di rotazione, è sufficiente ruotare la chiave
Qualità estremamente elevata per una lunga durata
- La chiave combinata a cricchetto è conforme alla norma DIN 899 per le coppie massime
- In acciaio al cromato-vanadio
- Le superfici sono cromate con una finitura satinata opaca, per una presa salda anche con le mani unte
- La superficie offre una resistenza duratura contro la ruggine e garantisce una vita utile molto più lunga della media
- La durata della chiave poligonale doppia riduce i costi di sostituzione e stoccaggio
Ideale per giunzioni a vite di raccordo, ad es. tubi freni, tubi di sistemi di iniezione, impianti di aria condizionata, impianti idraulici
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.