Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Chiavi a bussola da 1/2 poll. e 1/4 poll. 59 pz

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Chiavi a bussola da 1/2 poll. e 1/4 poll. 59 pz

Vasto assortimento di chiavi e accessori da 1/4 e 1/2 poll. per un'ampia gamma di applicazioni, cricchetti reversibili tramite levetta

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Ampio assortimento da 59 pz in robusta cassetta metallica


  • Questo assortimento offre una selezione completa di attrezzature di base di alta qualità per l'officina e per attività fuori sede

  • Cassetta in metallo robusta con manico e chiusura a scatto, dotata di un termoformato in gommaspugna praticamente indistruttibile con effetto di trattenuta degli utensili

  • Gli utensili rimangono fermi in posizione durante il trasporto.

  • È possibile accorgersi immediatamente se mancano utensili.


Bussole e inserti corrispondenti per quasi tutte le viti


  • Le chiavi 1/4 poll. includono 12 bussole con misure chiave da 4 a 14 mm e un raccordo portainserti con mandrino a sostituzione rapida per i 15 inserti.

  • Gli inserti corti sono adatti per la maggior parte dei tipi di viti: PH, a taglio, a esagono incassato e TX

  • Le chiavi da 1/2 poll. includono 19 bussole con misura chiave da 10 a 32 mm.

  • Ciò comporta un'ampia varietà di avvitamenti


Avvitatura potente ed efficiente con utensili da 1/4 poll. e 1/2 poll.


  • Le due prolunghe rigide consentono il trasferimento diretto della forza.

  • La prolunga flessibile, il manico a innesto per utensili da 1/4 poll. e le prolunghe angolari di entrambe le dimensioni garantiscono un lavoro efficiente e confortevole

  • La leva a cricchetto è dotata di un manico ergonomico e robusto in materiale plastico per lavorare in modo comodo e sicuro.

  • L'angolo di ripresa di 7,5° consente un serraggio o un allentamento rapido e senza sforzo delle viti

  • La leva di inversione viene utilizzata per passare facilmente dalla rotazione in senso orario a quella in senso antiorario. In questo modo l'utensile può essere utilizzato con una sola mano.


Qualità estremamente elevata per una lunga durata


  • Superfici cromate e lucidate

  • La superficie offre una durevole resistenza alla ruggine e garantisce una durata di gran lunga superiore alla media.

  • La lunga durata d'utilizzo degli utensili riduce i costi di sostituzione e stoccaggio.