Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Bussole da 1/2 poll. assortimento di 11 pz

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Bussole da 1/2 poll. assortimento di 11 pz

Per viti a esagono incassato, utensile di qualità professionale ZEBRA®

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Assortimento compatto di chiavi a bussola da 1/2 poll., 11 pz


  • Cassetta in metallo robusta con manico e chiusura a scatto, dotata di un termoformato in gommaspugna con effetto di trattenuta degli utensili

  • Gli utensili importanti rimangono fermi in posizione durante il trasporto.

  • Gli utensili mancanti possono essere individuati a colpo d'occhio.


Dieci bussole per esagoni incassati con le misure più importanti


  • La leva a cricchetto reversibile è dotata di impugnatura ergonomica e robusta in materiale plastico per lavorare in modo comodo e sicuro.

  • Inversione con una sola mano utilizzando la ghiera

  • L'angolo di ripresa di 5° consente un serraggio o un allentamento rapido e senza sforzo delle viti.


Operazione di fissaggio potente ed efficiente



Qualità particolarmente alta per una lunga durata


  • In acciaio al cromo-vanadio

  • Le superfici sono cromate con una finitura satinata opaca, per una presa salda anche con le mani unte.

  • La superficie offre una resistenza permanente alla ruggine e garantisce una durata di gran lunga superiore alla media.