Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Chiavi a bussola da 1/2 poll. Assortimento di 21 pz

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Chiavi a bussola da 1/2 poll. Assortimento di 21 pz

Bussole esagonali, pratica scatola in metallo, utensile di qualità professionale ZEBRA®

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Pratico assortimento di 21 pz di chiavi a bussola con profilo esagonale in cassetta metallica


  • Questo assortimento comprende attrezzature di base ideali per l'uso in officina e fuori sede.

  • Cassetta in metallo robusta con manico e chiusura a scatto, dotata di un termoformato in gommaspugna praticamente indistruttibile con effetto di trattenuta degli utensili

  • Gli utensili rimangono saldamente fermi in posizione durante il trasporto.

  • È possibile vedere immediatamente se mancano utensili.


Serraggio potente ed efficiente


  • Robuste bussole da 1/2 poll. con profilo esagonale interno nelle misure più comuni

  • Le due prolunghe rigide consentono il trasferimento diretto della forza.

  • La leva a cricchetto è dotata di un manico ergonomico e robusto in materiale plastico per lavorare in modo comodo e sicuro.

  • L'angolo di ripresa di 5° consente un serraggio o un allentamento rapido e senza sforzo delle viti.

  • Ghiera per passare facilmente dalla rotazione in senso orario a quella in senso antiorario


Qualità particolarmente alta per una lunga durata


  • Superfici cromate e lucidate

  • La superficie offre una durevole resistenza alla ruggine e garantisce una durata di gran lunga superiore alla media.

  • La durata d'utilizzo degli utensili riduce i costi di sostituzione e stoccaggio.