Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Assortimento bussole a spirale e estrattori per interni, da 3/8" e 1/2". 15 pezzi
La soluzione ideale per viti a esagono incassato e TX arrugginite o stondate, così come per dadi e viti con testa esagonale.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Profilo conico a spirale di precisione
Oltre all’attacco per il cricchetto le bussole a spirale hanno un profilo esterno esagonale per l’utilizzo con altre chiavi
Compatibile con avvitatori a impulsi
Semplice estrazione di viti o dadi usurati
Grazie alla rapida e semplice estrazione invece di trapanare o surriscaldare
Per la riparazione e lavoro di smontaggio presso officine di automobili/veicoli commerciali, fabbri e carpenterie metalliche ecc.
Estrattori interni
<><> Con estrattori da 8 fino a 14 mm fare un preforo maggiore di 1 mm. Inserire nel foro l'estrattore selezionato e estrarre la vite o il prigioniero.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.