Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Serie chiavi a bussola a percussione per alberi di trasmissione attacco ½” 9 pz
Per lo smontaggio e il montaggio dei dadi dell'albero di trasmissione e dell'albero cardanico
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Fornitura:
- 1 inserto per chiave a bussola, misure 24 mm, 27 mm, 30 mm, 32 mm, 34 mm e 36 x 85 mm (per uso esterno, poligonale)
- 1 inserto per chiave a bussola, misure 14 mm, 17 mm e 19 x 43 mm (per uso interno, poligonale)
VW (Golf IV, Polo, Passat ecc.), Audi, Seat, Skoda, Opel, BMW, Mercedes, Renault, Toyota, macchine agricole
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.