Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Assortimento di svasatori conici 6 pz. Anello verde HSCO 90° DIN 335 C
Assortimento di svasatori conici 6 pz. Anello verde HSCO 90° DIN 335 C - 1
Assortimento di svasatori conici 6 pz. Anello verde HSCO 90° DIN 335 C - 2
Assortimento di svasatori conici 6 pz. Anello verde HSCO 90° DIN 335 C - 3
Assortimento di svasatori conici 6 pz. Anello verde HSCO 90° DIN 335 C - 4
Assortimento di svasatori conici 6 pz. Anello verde HSCO 90° DIN 335 C - 5
Assortimento di svasatori conici 6 pz. Anello verde HSCO 90° DIN 335 C - 6
Assortimento di svasatori conici 6 pz. Anello verde HSCO 90° DIN 335 C - 7

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Assortimento di svasatori conici 6 pz. Anello verde HSCO 90° DIN 335 C

Diametri di 6,3-20,5 mm. Particolarmente adatto per la lavorazione di acciaio inossidabile, acciai legati o altolegati e acciai resistenti alla ruggine e agli acidi. Disponibile nella cassetta di sistema ORSY®.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Svasatura e sbavatura senza bave e trucioli


Svasatore conico di precisione con 3 taglienti, con rettifica di precisione



Geometria con scanalatura a spirale ottimizzata


Formazione e rimozione trucioli eccellente



Per sistema ORSY®, cassetta compatta e pratica con caratteristiche utili: impilabile, articolazione ottimizzata e facile apertura