Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Assortimento chiavi a bussola da 1/2", per esagoni incassati, corte 9 pezzi
Assortimento chiavi a bussola da 1/2", per esagoni incassati, corte 9 pezzi - 1
Assortimento chiavi a bussola da 1/2", per esagoni incassati, corte 9 pezzi - 2
Assortimento chiavi a bussola da 1/2", per esagoni incassati, corte 9 pezzi - 3
Assortimento chiavi a bussola da 1/2", per esagoni incassati, corte 9 pezzi - 4
Assortimento chiavi a bussola da 1/2", per esagoni incassati, corte 9 pezzi - 5
Assortimento chiavi a bussola da 1/2", per esagoni incassati, corte 9 pezzi - 6

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Assortimento chiavi a bussola da 1/2", per esagoni incassati, corte 9 pezzi

Assortimento completo di chiavi a bussola per esagoni incassati

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Serraggio forte ed efficiente, qualità particolarmente elevata per una lunga durata


  • In acciaio al cromo-vanadio

  • Superfici con cromatura e finitura satinata opaca, per una presa sicura

  • La superficie respinge in modo permanente la ruggine e garantisce una durata superiore alla media


Stoccaggio sicuro e facilità nel trovare gli utensili


  • Cassettina in metallo resistente con impugnatura e chiusura a scatto, dotata di un termoformato in gommaspugna PUR con effetto trattenuta degli utensili

  • Gli utensili rimangono fermi in posizione durante il trasporto

  • Gli utensili mancanti possono essere individuati a colpo d'occhio