Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Aspiratore per tetti piatti RVC 50
Aspiratore multiuso per polveri e liquidi robusto, in particolare per tetti piatti, con nuovo design
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- I fluidi assorbiti vengono espulsi tramite una pompa incorporata con un tubo di smaltimento da ¾ di pollice collegato, che consente un'aspirazione continua.
- Grazie alla posizione della pompa di drenaggio sulla base del contenitore, lo sporco grossolano può depositarsi senza influire sulle prestazioni della pompa
- Il livello di riempimento viene monitorato automaticamente e, per garantire la protezione, la turbina viene disattivata automaticamente quando viene raggiunto il livello massimo del liquido
- Due grandi ruote posteriori e due ruote orientabili anteriori consentono una maggiore mobilità e protezione contro il ribaltamento
- L'aspiratore è facile da trasportare grazie al suo peso ridotto
- La pompa a immersione integrata pompa continuamente i liquidi estratti dal contenitore
- Per l'uso in caso di inondazioni, lavori di ristrutturazione su tetti piatti, pulizia di laghetti e piscine
- La pompa può essere completamente rimossa e il contenitore chiuso, consentendo all'aspiratore industriale di essere utilizzato anche come normale aspiratore multiuso per polveri e liquidi
Il dispositivo è dotato di un filtro antisporco grossolano per l'aspirazione dei liquidi. Se l'aspiratore viene utilizzato per l'aspirazione a secco, è necessario rimuovere la pompa di drenaggio, sostituire il filtro antisporco grossolano con un filtro plissettato e utilizzare un sacchetto filtrante.
Per l'uso in caso di inondazioni, lavori di ristrutturazione su tetti piatti, pulizia di laghetti e piscine.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.