Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Aspiratore multiuso per polveri e liquidi ISS 30-L
Aspiratore universale comodo ed ergonomico con certificazione L e pulizia semi-automatica del filtro
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Classe di polveri: Certificazione L
Efficienza di raccolta della polvere garantita pari al 99% a norma EN 60335-2-69
Potenza di aspirazione costante e lunga durata del filtro
Pulizia semiautomatica del filtro
Opzione di montaggio e stoccaggio per valigette Würth
La testa piatta del contenitore consente l'appoggio alle valigette Würth a sistema
Gli accessori possono essere riposti sul dispositivo e sono sempre pronti all'uso
Stoccaggio interno di ugello a lancia, manicotto utensili, tubo flessibile e cavo di alimentazione
Semplice e pratico da usare
Gli attacchi a baionetta e a innesto garantiscono un collegamento facile e sicuro degli accessori con larghezza nominale pari a 35 mm.
Preparazione antistatica
Il collegamento a terra consente di dissipare le cariche elettrostatiche. L'uso di accessori elettricamente conduttivi (venduti separatamente) impediscono le scosse elettriche.
- Durante l'aspirazione di polveri, devono sempre essere utilizzati un sacchetto raccoglipolvere e il filtro plissettato. Non effettuare l'aspirazione senza sistema di filtraggio; in caso contrario, il motore dell'aspiratore potrebbe venire danneggiato con conseguente rischio per la salute a causa delle maggiori emissioni di polveri fini.
- Utilizzare un filtro plissettato piatto PES per l'aspirazione di liquidi.
Ideale per tutte le operazioni di pulizia generale, ad esempio per l'aspirazione di interni di automobili, pavimenti, banchi da lavoro.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.