Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Aspiratore multiuso TSS 12.0 COMPACT
Aspirapolvere multiuso, potente e compatto per la pulizia professionale in applicazioni industriali.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Aspiratore multiuso potente e silenzioso da 62 dB(A) per l'uso in aree sensibili, anche durante le ore di lavoro
- Estremamente compatto grazie al pratico supporto, che consente di riporre facilmente e in poco spazio il tubo di aspirazione e la lancia per il pavimento sul dispositivo
- Elevata mobilità grazie alle due ruote gommate e alle due ruote girevoli
- Estremamente sicuro contro il ribaltamento grazie al baricentro basso
- Il cavo di alimentazione da 12 m può essere avvolto in modo semplice e preciso intorno alla testa della turbina o appeso al relativo gancio ribaltabile
- La presa integrata consente di collegare la spazzola di aspirazione elettrica, utilizzabile per aumentare ulteriormente l'effetto pulente dell'aspiratore
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.