Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Aspiratore multiuso per liquidi e polveri ISS 30-L AUTOMATIC
Aspiratore multiuso per liquidi e polveri ISS 30-L AUTOMATIC - 1
Aspiratore multiuso per liquidi e polveri ISS 30-L AUTOMATIC - 2
Aspiratore multiuso per liquidi e polveri ISS 30-L AUTOMATIC - 3
Aspiratore multiuso per liquidi e polveri ISS 30-L AUTOMATIC - 4
Aspiratore multiuso per liquidi e polveri ISS 30-L AUTOMATIC - 5
Aspiratore multiuso per liquidi e polveri ISS 30-L AUTOMATIC - 6
Aspiratore multiuso per liquidi e polveri ISS 30-L AUTOMATIC - 7
Aspiratore multiuso per liquidi e polveri ISS 30-L AUTOMATIC - 8
Aspiratore multiuso per liquidi e polveri ISS 30-L AUTOMATIC - 9
Aspiratore multiuso per liquidi e polveri ISS 30-L AUTOMATIC - 10
Aspiratore multiuso per liquidi e polveri ISS 30-L AUTOMATIC - 11
Aspiratore multiuso per liquidi e polveri ISS 30-L AUTOMATIC - 12
Aspiratore multiuso per liquidi e polveri ISS 30-L AUTOMATIC - 13
Aspiratore multiuso per liquidi e polveri ISS 30-L AUTOMATIC - 14

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Aspiratore multiuso per liquidi e polveri ISS 30-L AUTOMATIC

Aspiratore universale con certificazione per polveri classe L e pulizia automatica del filtro

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Certificato per polveri di classe L


Efficienza di raccolta della polvere garantita pari al 99% a norma EN 60335-2-69



Opzione di montaggio e stoccaggio per valigette Würth


Testa del contenitore piatta



Gli accessori possono essere riposti sul dispositivo e sono sempre pronti all'uso


Stoccaggio interno di lancia, manicotto utensili a innesto rapido, tubo flessibile e cavo di alimentazione



Ideale per l'utilizzo nei cantieri edili


Contenitore robusto con paraurti e grandi rulli metallici resistenti



Preparazione antistatica


Il collegamento a terra consente di dissipare le cariche elettrostatiche. La protezione contro le cariche elettrostatiche è garantita dagli accessori elettricamente conduttivi inclusi nella fornitura e dalla preparazione antistatica del dispositivo.



È facile utilizzare il prodotto e controllare le diverse funzioni.


Interruttori on/off, pulizia del filtro in 15/60 s e controllo della velocità



Di facile utilizzo in combinazione con utensili elettrici


La presa con sensore Hall per il rilevamento automatico degli utensili elettrici consente il controllo dell'aspiratore da remoto tramite l'utensile collegato.



Sistema di pulizia automatica del filtro


  • Il filtro plissettato piatto viene pulito automaticamente da un getto d'aria in base all'intervallo di tempo selezionato (15 o 60 secondi).

  • Assicura un utilizzo prolungato senza interruzioni

  • Rumorosità ridotta

  • Filtro di lunga durata

  • Costi di manutenzione ridotti
Indicazione
  • Durante l'aspirazione di polveri devono sempre essere utilizzati un sacchetto raccoglipolvere e il filtro plissettato. Non effettuare l'aspirazione senza sistema di filtraggio; in caso contrario, il motore dell'aspiratore potrebbe venire danneggiato con conseguente rischio per la salute a causa delle maggiori emissioni di polveri fini.

  • Utilizzare un filtro plissettato piatto PES per l'aspirazione di liquidi.