Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Aspiratore multiuso per polveri e liquidi ANTS 18-36 L M-CUBE
Aspiratore multiuso per polveri e liquidi ANTS 18-36 L M-CUBE - 1
Aspiratore multiuso per polveri e liquidi ANTS 18-36 L M-CUBE - 2
Aspiratore multiuso per polveri e liquidi ANTS 18-36 L M-CUBE - 3
Aspiratore multiuso per polveri e liquidi ANTS 18-36 L M-CUBE - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Aspiratore multiuso per polveri e liquidi ANTS 18-36 L M-CUBE

Aspirapolvere multiuso per polveri e liquidi a batteria universale, compatto e versatile

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • La certificazione della classe di polveri L garantisce un'efficienza di raccolta della polvere pari al 99% in conformità alla norma EN 60335-2-69.

  • Gli accessori sono riposti sul aspiratore e sono sempre accessibili grazie allo stoccaggio integrato di ugelli e manicotti con collegamenti rapidi e allo stoccaggio versatile del tubo flessibile.

  • Ideale per l'uso nei cantieri grazie al robusto contenitore con paracolpi e alle robuste ruote in metallo, alla pulizia semiautomatica del filtro per prestazioni di aspirazione costanti e una lunga durata del filtro

  • Trattamento antistatico attraverso il tubo flessibile di aspirazione antistatico da 3 m per dissipare le cariche elettrostatiche

  • Elevate prestazioni di aspirazione, specialmente in luoghi senza rete di alimentazione

  • Tempo di funzionamento di 40 minuti in modalità ECO con due pacchi batterie da 5 Ah

  • Compatto e leggero per un facile trasporto e uno stoccaggio salvaspazio, ideale per l'uso mobile

  • Compatibile con la gamma di accessori ISS
Indicazione

Durante l'aspirazione delle polveri, è necessario utilizzare sempre un sacchetto raccoglipolvere e un filtro plissettato.


Non effettuare l'aspirazione senza sistema di filtraggio; in caso contrario, il motore dell'aspiratore potrebbe venire danneggiato con conseguente rischio per la salute a causa delle maggiori emissioni di polveri fini.


Durante l'aspirazione dei liquidi, è necessario utilizzare un filtro plissettato in PES.