Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Armadio ambientale ST30
Armadio ambientale con tre vassoi di raccolta saldati a tenuta e vassoio da pavimento testato in conformità con StawaR
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Robusta struttura in lamiera di acciaio
- Rivestimento a polvere di alta qualità, corpo grigio chiaro (RAL 7035), ante rosso traffico (RAL 3020)
- Sportelli incernierati con serratura rotante bloccabile e sistema di serratura coperto
- Stoccaggio sicuro e conforme di liquidi e sostanze tossiche inquinanti in acqua non infiammabili nelle aree di lavoro in conformità alla norma TRGS 510
- Capacità di carico per vasca di raccolta: 75 kg con distribuzione uniforme del carico
- Dotato di 3 vassoi di raccolta (20 litri) e di un vassoio da pavimento (30 litri, testati in conformità con StawaR), vassoi di raccolta regolabili in altezza con incrementi di 25 mm
- I fori di ventilazione nelle porte ad anta singola garantiscono uno scambio d'aria continuo
- Luce di scarico (NW 100) per la ventilazione meccanica nell'angolo dell'unità
Non adatto per lo stoccaggio di materiali infiammabili nell’area di lavoro.
Per lo stoccaggio sicuro e corretto di materiali inquinanti per l’acqua in piccoli contenitori.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.