Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Armadio a porte battenti 16.6 1037x603 mm
Struttura stabile e priva di torsioni con una portata fino a 2 tonnellate per impieghi gravosi in produzione, stoccaggio e operazioni
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Combinazioni personalizzate e pianificazione semplice e flessibile
- Dimensioni e componenti del sistema uniformi per tutti i gruppi di prodotti
- Ripiani, cassetti interni, vassoi a estrazione ed elementi organizzativi possono essere utilizzati negli armadi con le rispettive dimensioni del sistema.
Alloggiamento armadio a porte battenti
- Le coperture angolari in materiale plastico fungono da guide di scorrimento sulla base della cassettiera, la base verniciata della cassettiera non è posizionata direttamente sul pavimento. Al posto delle coperture in materiale plastico angolari, è possibile utilizzare speciali elementi di fissaggio nella copertura della cassettiera per impilare gli alloggiamenti della cassettiera.
- I fori punzonati nel coperchio e nelle pareti laterali consentono di montare facilmente accessori come il bordo anti-rotolamento o di avvitare più alloggiamenti della cassettiera.
- A seconda dell'altezza del telaio, il numero di ripiani verniciati può variare. Sono disponibili altri allestimenti interni opzionali, come i cassetti interni e i vassoi estraibili.
- Tutti gli elementi interni possono essere regolati, convertiti e adattati con una dimensione griglia di 30 mm.
- Il rivestimento a polvere con microstruttura di alta qualità si traduce in una superficie omogenea ed elegante.
Porte a battente
- Porte a doppio battente con profilo di rinforzo all'interno e sistema di serratura a tre punti
- Maniglia girevole incassata e serratura meccanica del cilindro. Progettazione di singoli circuiti di bloccaggio, sistemi di bloccaggio o serrature elettroniche possibili per tutti i gruppi di prodotti.
Caratteristiche interne opzionali per armadi a porte battenti 16.6
- Ripiani verniciati con portata 100 kg
- Cassetti interni in linea con le dimensioni del sistema e vassoi a estrazione totale con portata 80 kg
- Vassoi a estrazione con guide a estrazione totale e portata di 80 kg
Sono disponibili altri accessori completi per il sistema.
Le porte a battente devono essere aperte a un angolo di 180° per azionare i cassetti e i ripiani estraibili interni.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.